JUNG - Jalousie-Drehschalter, 1-pol. (1 Antrieb), 10AX 250V ~, mit Schriftfeld, IP44

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 834.10W
Zusammenstellung - Basiselement mit Komplettgehäuse
Bedienungsart - Drehknopf
Montageart - Aufputz
Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011377660106
Sonepar Artikelnummer
120033173
Hersteller Artikelnummer
834.10W
Hersteller Typ
834.10 W
Hersteller Artikel Nr.:
834.10W
Zusammenstellung:
Basiselement mit Komplettgehäuse
Bedienungsart:
Drehknopf
Montageart:
Aufputz
Farbe:
grau
Bemessungsstrom:
10 A
Für Jalousien:
Ja
Für Rollläden:
Ja
Für Markisen:
Ja
Ausführung:
Schalter 1-polig
Polzahl:
1
Mit elektrischer Verriegelung:
Nein
Mechanisch bedienbar:
Ja
Elektronisch bedienbar:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Anschlussart:
Schraubklemme
RAL-Nummer (ähnlich):
7035
Transparent:
Nein
Textfeld/Beschriftungsfläche:
Ja
Geeignet für Schutzart (IP):
IP44
Nennspannung:
250 V
Gerätebreite:
75 mm
Gerätehöhe:
75 mm
Gerätetiefe:
66 mm
Einbaubreite:
75 mm
Einbauhöhe:
75 mm
Einbautiefe:
0 mm
Min. Tiefe der Gerätedose:
0 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.145 kg


