JUNG - Jalousie-Drehschalter Wendeschalter/-taster 1-pol. (1 Antrieb), 10A 250V ~, , UP

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1234.10WW
Zusammenstellung - Basiselement
Bedienungsart - Drehknopf
Montageart - Unterputz
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011377177321
Sonepar Artikelnummer
120752273
Hersteller Artikelnummer
1234.10WW
Hersteller Typ
1234.10 WW
Hersteller Artikel Nr.:
1234.10WW
Zusammenstellung:
Basiselement
Bedienungsart:
Drehknopf
Montageart:
Unterputz
Farbe:
weiß
Bemessungsstrom:
10 A
Für Jalousien:
Ja
Für Rollläden:
Ja
Für Markisen:
Ja
Ausführung:
Schalter 1-polig
Polzahl:
1
Mit elektrischer Verriegelung:
Nein
Mechanisch bedienbar:
Ja
Elektronisch bedienbar:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
verzinkt
Befestigungsart:
Krallen-/Schraubbefestigung
Anschlussart:
Schraubklemme
Textfeld/Beschriftungsfläche:
Nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP2X
Nennspannung:
250 V
Gerätebreite:
71 mm
Gerätehöhe:
71 mm
Gerätetiefe:
42 mm
Einbaubreite:
47 mm
Einbauhöhe:
45.5 mm
Einbaudurchmesser:
54 mm
Min. Tiefe der Gerätedose:
40 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.078 kg


