Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

JUNG - Jalousie-Kippschalter 1-pol. (1 Antrieb), 16 A 250V ~, UP

JUNG
kopierenkopieren
JUNG - Jalousie-Kippschalter 1-pol. (1 Antrieb), 16 A 250V ~, UP

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - K509VEU

  • Zusammenstellung - Basiselement

  • Bedienungsart - sonstige

  • Montageart - Unterputz

  • Bemessungsstrom - 10 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011377175112

Sonepar Artikelnummer

120643446

Hersteller Artikelnummer

K509VEU

Hersteller Typ

K 509 VEU

Hersteller Artikel Nr.:

K509VEU

Zusammenstellung:

Basiselement

Bedienungsart:

sonstige

Montageart:

Unterputz

Bemessungsstrom:

10 A

Für Jalousien:

Ja

Für Rollläden:

Ja

Für Markisen:

Ja

Ausführung:

Schalter 1-polig

Polzahl:

1

Mit elektrischer Verriegelung:

Nein

Mechanisch bedienbar:

Ja

Elektronisch bedienbar:

Nein

Halogenfrei:

Ja

Oberflächenschutz:

verzinkt

Befestigungsart:

Befestigung mit Schraube

Anschlussart:

Steckklemme

Textfeld/Beschriftungsfläche:

Nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Nennspannung:

250 V

Anzahl der Tasten:

2

Gerätebreite:

71 mm

Gerätehöhe:

71 mm

Einbautiefe:

35 mm

Min. Tiefe der Gerätedose:

43 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.096 kg

mit Federklemmen für starre Leiter bis 2,5 mm2. Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0632 (EN 60669). (Schraubbefestigung, ohne Befestigungskrallen). Mit Umkehrsperre (= ein zu schnelles Umschalten der Laufrichtung wird sicher verhindert). Tiefe der Gerätedose (Innenmaß): min. 43 mm. Für Abdeckungen mit Kipphebel Art.-Nr.: .12-5 P..