JUNG - Jalousieeinsatz Universal, mit Nebenstelleneingang

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1731JE
Zusammenstellung - Basiselement
Bedienungsart - Wippe
Montageart - Unterputz
Für Jalousien - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4011377151413
Sonepar Artikelnummer
120467035
Hersteller Artikelnummer
1731JE
Hersteller Typ
1731JE
Hersteller Artikel Nr.:
1731JE
Zusammenstellung:
Basiselement
Bedienungsart:
Wippe
Montageart:
Unterputz
Für Jalousien:
Ja
Für Rollläden:
Ja
Für Markisen:
Ja
Ausführung:
Taster 1-polig
Mit elektrischer Verriegelung:
Ja
Mechanisch bedienbar:
Nein
Elektronisch bedienbar:
Ja
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
verzinkt
Befestigungsart:
Krallen-/Schraubbefestigung
Anschlussart:
Schraubklemme
Textfeld/Beschriftungsfläche:
Nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP2X
Nennspannung:
230 V
Gerätebreite:
71 mm
Gerätehöhe:
71 mm
Gerätetiefe:
25 mm
Einbaubreite:
71 mm
Einbauhöhe:
71 mm
Einbaudurchmesser:
56 mm
Einbautiefe:
24 mm
Min. Tiefe der Gerätedose:
32 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.078 kg


