JUNG - Jalousietaster 1-pol. (1 Antrieb), 10A 250V ~, UP

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 539VU
Zusammenstellung - Basiselement
Bedienungsart - Wippe
Montageart - Unterputz
Farbe - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4011377274808
Sonepar Artikelnummer
120007763
Hersteller Artikelnummer
539VU
Hersteller Typ
539VU
Hersteller Artikel Nr.:
539VU
Zusammenstellung:
Basiselement
Bedienungsart:
Wippe
Montageart:
Unterputz
Farbe:
sonstige
Bemessungsstrom:
10 A
Für Jalousien:
Ja
Für Rollläden:
Ja
Für Markisen:
Ja
Ausführung:
Taster 1-polig
Polzahl:
1
Mit elektrischer Verriegelung:
Nein
Mechanisch bedienbar:
Ja
Elektronisch bedienbar:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
verzinkt
Befestigungsart:
Krallen-/Schraubbefestigung
Anschlussart:
Steckklemme
Textfeld/Beschriftungsfläche:
Nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP2X
Nennspannung:
250 V
Anzahl der Tasten:
2
Gerätebreite:
71 mm
Gerätehöhe:
71 mm
Gerätetiefe:
43 mm
Einbautiefe:
30 mm
Min. Tiefe der Gerätedose:
40 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.065 kg


