JUNG - JH Puck Binäreingänge 2fach 230V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BTPB2U
Bussystem KNX - Nein
Montageart - Unterputz
Anzahl der Eingänge - 2
Bussystem KNX-RF (Funk) - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011377360068
Sonepar Artikelnummer
121375433
Hersteller Artikelnummer
BTPB2U
Hersteller Typ
BTPB2U
Hersteller Artikel Nr.:
BTPB2U
Bussystem KNX:
Nein
Montageart:
Unterputz
Anzahl der Eingänge:
2
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Bussystem KNX Secure:
Nein
Bussystem KNX Secure-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Nein
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Funk bidirektional:
Ja
Mit Busankopplung:
Nein
Busmodul abnehmbar:
Nein
LED ansteuern:
Nein
Mit LED-Anzeige:
Ja
Art der Eingangsspannung:
DC
Externe Abfragespannung notwendig:
Nein
Schutzart (IP):
IP2X
Min. Tiefe der Gerätedose:
18 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
0.025 kg


