Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

JUNG - JH Puck Dimmer 1fach mit 2 Bin

JUNG
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BTPD1B2U

  • Bussystem KNX - Nein

  • Andere Bussysteme - sonstige

  • Ausführung - Dimmaktor

  • Montageart - Unterputz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4011377360044

Sonepar Artikelnummer

121375435

Hersteller Artikelnummer

BTPD1B2U

Hersteller Typ

BTPD1B2U

Hersteller Artikel Nr.:

BTPD1B2U

Bussystem KNX:

Nein

Andere Bussysteme:

sonstige

Ausführung:

Dimmaktor

Montageart:

Unterputz

Anzahl der Ausgänge:

1

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem KNX Secure:

Nein

Bussystem KNX Secure-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Funk bidirektional:

Ja

Anzahl anlernbare Geräte:

0

Mit Busankopplung:

Nein

Busmodul abnehmbar:

Nein

Nebenstelleneingang:

Ja

Vor Ort-/Handbedienung:

Ja

Mit LED-Anzeige:

Ja

Ausgangsleistung:

0 W

Leistungszusatz verwendbar:

Nein

Lastart:

universal

Max. Schaltleistung LED:

200 W

Geeignet für Konstantstrom:

Nein

Spannung:

230 V

Geeignet für Konstantspannung:

Nein

Parallel-Betrieb möglich:

Nein

Frequenz:

50 Hz

Schutzart (IP):

IP2X

Min. Tiefe der Gerätedose:

28 mm

Kompatibel mit Casambi:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

0.028 kg

Bestimmungsgemäßer Gebrauch. Manuelles Schalten und Dimmen von Beleuchtung. Bedienung über Binäreingänge des JUNG HOME Aktors, JUNG HOME Taster, JUNG HOME Sensoren und JUNG HOME App. Anschluss von Geräten (z.B. Taster, Schalter oder Wettersensoren) an die Binäreingänge zum Auslösen von Szenen, Bedienen von Verbrauchern, Abfragen von Zuständen, etc. Automatisches Schalten und Dimmen von Beleuchtung. Voraussetzung: mindestens eines der folgenden Geräte ist im Projekt (Bluetooth Mesh Netzwerk): JUNG HOME Miniaktoren, JUNG HOME Steckdose, Systemeinsatz mit JUNG HOME Taster oder JUNG HOME Bewegungs- oder Präsenzmelder, JUNG HOME Raumthermostat. Drahtlose Verknüpfung mit Geräten des JUNG HOME Systems. Montage in Gerätedose mit Abmessungen nach DIN 49073. Montage in Zwischendecken im Einbauadapter Mini-Gehäuse (Art.-Nr.: FM-EBG). Produkteigenschaften: Inbetriebnahme und Bedienung über JUNG HOME App mit mobilem Endgerät (Smartphone oder Tablet) über Bluetooth. Freie Verknüpfung der 2 Binäreingänge mit JUNG HOME Aktoren (lokal oder drahtlos). Unabhängige Verwendung von Aktorfunktion und Binäreingängen. Mehrfarbige Statusanzeige und Taste Prog für die Inbetriebnahme. Sperren der Taste Prog. Einbindung der Last in Bereiche (Gruppen), Zentralfunktionen und Szenen. Treppenlichtfunktion (automatische Abschaltung) mit Abschaltwarnung. Nachlaufzeit, Einschaltverzögerung, Ausschaltverzögerung. Sperrfunktion und Zwangsführung: Dauer-EIN/AUS oder für feste Zeit EIN/AUS. Windalarm über Anschluss von konventionellen Wettersensoren an Binäreingängen. Sperrfunktionen auslösen über Binäreingänge, z.B. Aussperrschutz bei Rollladen und Jalousie, Zwangsführung etc. Maximalhelligkeit und Mindesthelligkeit einstellbar. Einschalten mit letzter Helligkeit oder fester Einschalthelligkeit. Gerät arbeitet nach dem Phasenan- oder Phasenabschnittprinzip. Einstellung des zur Last passenden Dimmprinzips über die JUNG HOME App. Elektronischer Kurzschlussschutz mit dauerhafter Abschaltung spätestens nach 7 Sekunden. Elektronischer Übertemperaturschutz. Bluetooth Mesh für voll verschlüsselte drahtlose Kommunikation und Repeaterfunktion. Updatefähig über JUNG HOME App. Funktion, wenn JUNG HOME Miniaktor, JUNG HOME Steckdose, Systemeinsatz mit JUNG HOME Taster, JUNG HOME Bewegungs- oder Präsenzmelder, oder JUNG HOME Raumthermostat im Bluetooth Mesh Netzwerk (Projekt) vorhanden ist. Bis zu 16 Zeitprogramme. Zeitprogramme mit Sonnenauf- bzw. Sonnenuntergang (Astrotimer). Automatikfunktionen aktivieren/deaktivieren über JUNG HOME App. Automatische Datum- und Uhrzeitaktualisierung bei Verbindung mit mobilem Endgerät. Nennspannung: AC 230 V ~. Netzfrequenz: 50/60 Hz. Eingangsspannung: AC 230 V ~. Standby-Leistung: max. 0,35 W. Verlustleistung: max. 2,3 W. Umgebungstemperatur: −5 . +45 °C. Lagertemperatur: −5 . +45 °C. Transporttemperatur: −20 . +70 °C. Relative Feuchte: 20 ... 70 % (keine Betauung). Anschlussleistung bei 35 °C. Phasenabschnitt. Glühlampen: 0 . 300 W. HV-Halogenlampen: 0 . 300 W. Elektronische Trafos mit NV-Halogenlampen: 0 . 300 W. HV-LED-Lampen dimmbar: typ. 0 . 200 W. Elektronisches LED-Vorschaltgerät mit LED-Lampen: 0 . 200 W. Phasenanschnitt. Glühlampen: 0 . 225 W. HV-Halogenlampen: 0 . 225 W. HV-LED-Lampen dimmbar: typ. 0 . 80 W. Elektronisches LED-Vorschaltgerät mit LED-Lampen: 0 . 80 W. Leistungsreduzierung. pro 5 °C Überschreitung von 35 °C: −10 %. bei Einbau in Holz- oder Trockenbauwand: −15 %. bei Einbau in Mehrfachkombinationen: −20 %. Leitungslänge. Lastleitung: max. 100 m. Binäreingang: max. 50 m. Maße (B x H x T): 46 x 46 x 20 mm. Einbautiefe: 18 mm (20 mm im Klemmenbereich). Funkfrequenz: 2402,0 . 2480,0 MHz. Sendeleistung: max. 10 mW (Klasse 1.5). Sendereichweite. In Gebäuden: ca. 30 m