Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

JUNG - JH Puck Jalousieaktor 1fach mit 2 Bin

JUNG
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BTPJ1B2U

  • Bussystem KNX - Nein

  • Andere Bussysteme - sonstige

  • Montageart - Unterputz

  • Anzahl der Eingänge - 2

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4011377360020

Sonepar Artikelnummer

121375437

Hersteller Artikelnummer

BTPJ1B2U

Hersteller Typ

BTPJ1B2U

Hersteller Artikel Nr.:

BTPJ1B2U

Bussystem KNX:

Nein

Andere Bussysteme:

sonstige

Montageart:

Unterputz

Anzahl der Eingänge:

2

Max. Schaltleistung:

700 W

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem KNX Secure:

Nein

Bussystem KNX Secure-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Funk bidirektional:

Ja

Anzahl anlernbare Geräte:

0

Mit Busankopplung:

Ja

Busmodul abnehmbar:

Nein

Vor Ort-/Handbedienung:

Ja

Mit LED-Anzeige:

Ja

Leistungsaufnahme:

4 W

Max. Anzahl der Jalousieausgänge:

1

Mit Schaltfunktion:

Nein

Stromart:

AC

Schutzart (IP):

IP20

Min. Tiefe der Gerätedose:

28 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

0.046 kg

Bestimmungsgemäßer Gebrauch. Manuelles Steuern von Jalousien, Rollladen oder Markisen. Bedienung über Binäreingänge des JUNG HOME Aktors, JUNG HOME Taster, JUNG HOME Sensoren und JUNG HOME App. Anschluss von Geräten (z.B. Taster, Schalter oder Wettersensoren) an die Binäreingänge zum Auslösen von Szenen, Bedienen von Verbrauchern, Abfragen von Zuständen, etc. Automatisches Steuern von Jalousien, Rollladen oder Markisen. Voraussetzung: mindestens eines der folgenden Geräte ist im Projekt (Bluetooth Mesh Netzwerk): JUNG HOME Miniaktoren, JUNG HOME Steckdose, Systemeinsatz mit JUNG HOME Taster oder JUNG HOME Bewegungs- oder Präsenzmelder, JUNG HOME Raumthermostat. Drahtlose Verknüpfung mit Geräten des JUNG HOME Systems. Montage in Gerätedose mit Abmessungen nach DIN 49073. Montage in Zwischendecken im Einbauadapter Mini-Gehäuse (Art.-Nr.: FM-EBG). Produkteigenschaften: Inbetriebnahme und Bedienung über JUNG HOME App mit mobilem Endgerät (Smartphone oder Tablet) über Bluetooth. Freie Verknüpfung der 2 Binäreingänge mit JUNG HOME Aktoren (lokal oder drahtlos). Unabhängige Verwendung von Aktorfunktion und Binäreingängen. Mehrfarbige Statusanzeige und Taste Prog für die Inbetriebnahme. Sperren der Taste Prog. Einbindung der Last in Bereiche (Gruppen), Zentralfunktionen und Szenen. Lüftungsposition, Laufzeit, Lamellenumsteuerzeit, Umsteuerzeit bei Richtungswechsel und Inversbetrieb einstellbar. Windalarm über Anschluss von konventionellen Wettersensoren an Binäreingängen. Sperrfunktionen auslösen über Binäreingänge, z.B. Aussperrschutz bei Rollladen und Jalousie, Zwangsführung etc. Bluetooth Mesh für voll verschlüsselte drahtlose Kommunikation und Repeaterfunktion. Updatefähig über JUNG HOME App. Funktion, wenn JUNG HOME Miniaktor, JUNG HOME Steckdose, Systemeinsatz mit JUNG HOME Taster, JUNG HOME Bewegungs- oder Präsenzmelder, oder JUNG HOME Raumthermostat im Bluetooth Mesh Netzwerk (Projekt) vorhanden ist. Bis zu 16 Zeitprogramme. Zeitprogramme mit Sonnenauf- bzw. Sonnenuntergang (Astrotimer). Automatikfunktionen aktivieren/deaktivieren über JUNG HOME App. Automatische Datum- und Uhrzeitaktualisierung bei Verbindung mit mobilem Endgerät. Nennspannung: AC 230 V ~. Netzfrequenz: 50/60 Hz. Standby-Leistung: max. 0,3 W. Verlustleistung: max. 4 W. Umgebungstemperatur: −5 . +45 °C. Lagertemperatur: −5 . +45 °C. Transporttemperatur: −20 . +70 °C. Relative Feuchte: 20 ... 70 % (keine Betauung). Anschlussleistung. Motoren: 700 W. Leitungslänge. Lastleitung: max. 100 m. Binäreingang: max. 50 m. Maße (B x H x T): 46 x 46 x 20 mm. Einbautiefe: 18 mm (20 mm im Klemmenbereich). Funkfrequenz: 2402,0 . 2480,0 MHz. Sendeleistung: max. 10 mW (Klasse 1.5). Sendereichweite. In Gebäuden: ca. 30 m