Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

JUNG - JH Puck Power DALI2 Steuer. TW mit 2 Bin

JUNG
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BTPDSTEB2U

  • Bussystem KNX - Nein

  • Andere Bussysteme - sonstige

  • Ausführung - Schnittstelle Beleuchtungssystem/DALI

  • Montageart - Unterputz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4011377360037

Sonepar Artikelnummer

121375436

Hersteller Artikelnummer

BTPDSTEB2U

Hersteller Typ

BTPDSTEB2U

Hersteller Artikel Nr.:

BTPDSTEB2U

Bussystem KNX:

Nein

Andere Bussysteme:

sonstige

Ausführung:

Schnittstelle Beleuchtungssystem/DALI

Montageart:

Unterputz

Protokoll:

sonstige

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem KNX Secure:

Nein

Bussystem KNX Secure-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Funk bidirektional:

Ja

Anzahl der Kanäle:

1

Max. Anzahl der Geräte pro Kanal:

64

Demontageschutz:

Nein

Mit LED-Anzeige:

Ja

Updatefähig:

Ja

Betriebsspannung:

230 V

Spannungsart:

AC

Leistungsaufnahme:

4 W

Providerabhängig:

Nein

Visualisierung:

Nein

Web-Server:

Nein

Funkschnittstelle:

Ja

IR-Schnittstelle:

Nein

Schutzart (IP):

IP2X

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

0.034 kg

Bestimmungsgemäßer Gebrauch. Schalten und Helligkeitseinstellung für Leuchten mit DALI Schnittstelle. Einstellung der Farbtemperatur für Leuchten mit DALI Device Type 8 für Tunable White gemäß IEC 62386-209. Das Gerät arbeitet als DALI-2 Single-Master und darf nicht mit weiteren DALI Steuerungen kombiniert werden. Bedienung über Binäreingänge des JUNG HOME Aktors, JUNG HOME Taster, JUNG HOME Sensoren und JUNG HOME App. Anschluss von Geräten (z.B. Taster, Schalter oder Wettersensoren) an die Binäreingänge zum Auslösen von Szenen, Bedienen von Verbrauchern, Abfragen von Zuständen, etc. Automatisches Schalten und Helligkeitseinstellung. Voraussetzung: mindestens eines der folgenden Geräte ist im Projekt (Bluetooth Mesh Netzwerk): JUNG HOME Miniaktoren, JUNG HOME Steckdose, Systemeinsatz mit JUNG HOME Taster oder JUNG HOME Bewegungs- oder Präsenzmelder, JUNG HOME Raumthermostat. Drahtlose Verknüpfung mit Geräten des JUNG HOME Systems. Montage in Gerätedose mit Abmessungen nach DIN 49073. Montage in Zwischendecken im Einbauadapter Mini-Gehäuse (Art.-Nr.: FM-EBG). Produkteigenschaften: Inbetriebnahme und Bedienung über JUNG HOME App mit mobilem Endgerät (Smartphone oder Tablet) über Bluetooth. Freie Verknüpfung der 2 Binäreingänge mit JUNG HOME Aktoren (lokal oder drahtlos). Unabhängige Verwendung von Aktorfunktion und Binäreingängen. Mehrfarbige Statusanzeige und Taste Prog für die Inbetriebnahme. Sperren der Taste Prog. Einbindung der Last in Bereiche (Gruppen), Zentralfunktionen und Szenen. Treppenlichtfunktion (automatische Abschaltung) mit Abschaltwarnung. Nachlaufzeit, Einschaltverzögerung, Ausschaltverzögerung. Sperrfunktion und Zwangsführung: Dauer-EIN/AUS oder für feste Zeit EIN/AUS. Windalarm über Anschluss von konventionellen Wettersensoren an Binäreingängen. Sperrfunktionen auslösen über Binäreingänge, z.B. Aussperrschutz bei Rollladen und Jalousie, Zwangsführung etc. Maximalhelligkeit und Mindesthelligkeit einstellbar. Einschalten mit letzter Helligkeit oder fester Einschalthelligkeit. Gerät arbeitet als Single-Master mit Broadcast-Befehlen. DALI Spannungsversorgung für DALI Teilnehmer z.B. Leuchten. Elektronischer Überlastschutz der DALI Spannungsversorgung durch Leistungsreduzierung. Bluetooth Mesh für voll verschlüsselte drahtlose Kommunikation und Repeaterfunktion. Updatefähig über JUNG HOME App. Funktion, wenn JUNG HOME Miniaktor, JUNG HOME Steckdose, Systemeinsatz mit JUNG HOME Taster, JUNG HOME Bewegungs- oder Präsenzmelder, oder JUNG HOME Raumthermostat im Bluetooth Mesh Netzwerk (Projekt) vorhanden ist. Bis zu 16 Zeitprogramme. Zeitprogramme mit Sonnenauf- bzw. Sonnenuntergang (Astrotimer). Automatikfunktionen aktivieren/deaktivieren über JUNG HOME App. Automatische Datum- und Uhrzeitaktualisierung bei Verbindung mit mobilem Endgerät. Nennspannung: AC 230 V ~. Netzfrequenz: 50/60 Hz. Eingangsspannung: AC 230 V ~. Leistungsaufnahme: max. 4 W. Umgebungstemperatur: −5 . +45 °C. Lagertemperatur: −5 . +45 °C. Transporttemperatur: −20 . +70 °C. Relative Feuchte: 20 ... 70 % (keine Betauung). Leitungslänge. Binäreingang: max. 10 m. DALI Bus: 300 m (1,5 mm2). Maße (B x H x T): 46 x 46 x 20 mm. Einbautiefe: 18 mm (20 mm im Klemmenbereich). DALI. Nennspannung DALI: typ. DC 17 V (128 mA). Busstrom: 128 mA. Kurzschlussstrom: max. 230 mA. Anzahl DALI Teilnehmer: max. 64. Dauer Startvorgang: max. 20 s. Farbtemperatureinstellung: 2.000 . 10.000 K. Funkfrequenz: 2402,0 . 2480,0 MHz. Sendeleistung: max. 10 mW (Klasse 1.5). Sendereichweite. In Gebäuden: ca. 30 m