Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

JUNG - JH Puck Schaltaktor 2fach mit 2 Bin

JUNG
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BTPS2B2U

  • Bussystem KNX - Nein

  • Andere Bussysteme - sonstige

  • Montageart - Unterputz

  • Max. Anzahl der Schaltausgänge - 2

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4011377360082

Sonepar Artikelnummer

121375438

Hersteller Artikelnummer

BTPS2B2U

Hersteller Typ

BTPS2B2U

Hersteller Artikel Nr.:

BTPS2B2U

Bussystem KNX:

Nein

Andere Bussysteme:

sonstige

Montageart:

Unterputz

Max. Anzahl der Schaltausgänge:

2

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem KNX Secure:

Nein

Bussystem KNX Secure-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Funk bidirektional:

Ja

Anzahl anlernbare Geräte:

0

Vor Ort-/Handbedienung:

Ja

Mit LED-Anzeige:

Ja

Anzahl der digitalen Eingänge:

2

Max. Schaltleistung:

2300 W

Max. Schaltleistung LED:

400 W

Geeignet für C-Last:

Nein

Max. Schaltstrom:

16 A

Bemessungsbetriebsspannung:

230 V

Verschiedene Phasen anschließbar:

Nein

Leistungsaufnahme:

4 W

Mit Busankopplung:

Nein

Min. Tiefe der Gerätedose:

28 mm

Modulare Erweiterungsmöglichkeit:

Nein

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

0.046 kg

Bestimmungsgemäßer Gebrauch. Manuelles Schalten von Beleuchtung und haushaltsüblichen Geräten. Bedienung über Binäreingänge des JUNG HOME Aktors, JUNG HOME Taster, JUNG HOME Sensoren und JUNG HOME App. Anschluss von Geräten (z.B. Taster, Schalter oder Wettersensoren) an die Binäreingänge zum Auslösen von Szenen, Bedienen von Verbrauchern, Abfragen von Zuständen, etc. Automatisches Schalten von Beleuchtung und haushaltsüblichen Geräten. Voraussetzung: mindestens eines der folgenden Geräte ist im Projekt (Bluetooth Mesh Netzwerk): JUNG HOME Miniaktoren, JUNG HOME Steckdose, Systemeinsatz mit JUNG HOME Taster oder JUNG HOME Bewegungs- oder Präsenzmelder, JUNG HOME Raumthermostat. Drahtlose Verknüpfung mit Geräten des JUNG HOME Systems. Montage in Gerätedose mit Abmessungen nach DIN 49073. Montage in Zwischendecken im Einbauadapter Mini-Gehäuse (Art.-Nr.: FM-EBG). Produkteigenschaften: Inbetriebnahme und Bedienung über JUNG HOME App mit mobilem Endgerät (Smartphone oder Tablet) über Bluetooth. Freie Verknüpfung der 2 Binäreingänge mit JUNG HOME Aktoren (lokal oder drahtlos). Unabhängige Verwendung von Aktorfunktion und Binäreingängen. Mehrfarbige Statusanzeige und Taste Prog für die Inbetriebnahme. Sperren der Taste Prog. Einbindung der Last in Bereiche (Gruppen), Zentralfunktionen und Szenen. Treppenlichtfunktion (automatische Abschaltung) mit Abschaltwarnung. Nachlaufzeit, Einschaltverzögerung, Ausschaltverzögerung. Sperrfunktion und Zwangsführung: Dauer-EIN/AUS oder für feste Zeit EIN/AUS. Windalarm über Anschluss von konventionellen Wettersensoren an Binäreingängen. Sperrfunktionen auslösen über Binäreingänge, z.B. Aussperrschutz bei Rollladen und Jalousie, Zwangsführung etc. Bluetooth Mesh für voll verschlüsselte drahtlose Kommunikation und Repeaterfunktion. Updatefähig über JUNG HOME App. Funktion, wenn JUNG HOME Miniaktor, JUNG HOME Steckdose, Systemeinsatz mit JUNG HOME Taster, JUNG HOME Bewegungs- oder Präsenzmelder, oder JUNG HOME Raumthermostat im Bluetooth Mesh Netzwerk (Projekt) vorhanden ist. Bis zu 16 Zeitprogramme. Zeitprogramme mit Sonnenauf- bzw. Sonnenuntergang (Astrotimer). Automatikfunktionen aktivieren/deaktivieren über JUNG HOME App. Automatische Datum- und Uhrzeitaktualisierung bei Verbindung mit mobilem Endgerät. Nennspannung: AC 230 V ~. Netzfrequenz: 50/60 Hz. Eingangsspannung: AC 230 V ~. Standby-Leistung: max. 0,3 W. Verlustleistung: max. 4 W. Umgebungstemperatur: −5 . +45 °C. Lagertemperatur: −5 . +45 °C. Transporttemperatur: −20 . +70 °C. Relative Feuchte: 20 ... 70 % (keine Betauung). Schaltstrom pro Ausgang bei 35 °C. Ohmsch: 16 A (AC1). Motoren: 6 A. Strombelastbarkeit Gerät: Σ 16 A. Anschlussleistung pro Ausgang bei 35 °C. Glühlampen: 2300 W. HV-Halogenlampen: 2300 W. Elektronische Trafos: 1500 W. Induktive Trafos: 1000 VA. HV-LED-Lampen: typ. 400 W. Leistungsreduzierung. pro 5 °C Überschreitung von 35 °C: −5 %. bei Einbau in Holz- oder Trockenbauwand: −15 %. bei Einbau in Mehrfachkombinationen: −20 %. Leitungslänge. Lastleitung: max. 100 m. Binäreingang: max. 50 m. Maße (B x H x T): 46 x 46 x 20 mm. Einbautiefe: 18 mm (20 mm im Klemmenbereich). Funkfrequenz: 2402,0 . 2480,0 MHz. Sendeleistung: max. 10 mW (Klasse 1.5). Sendereichweite. In Gebäuden: ca. 30 m