JUNG - JUNG HOME Gateway

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BTSGATEWAY
Bussystem KNX - Nein
Andere Bussysteme - sonstige
Ausführung - Bluetooth-Schnittstelle
Montageart - Aufputz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011377202818
Sonepar Artikelnummer
121058842
Hersteller Artikelnummer
BTSGATEWAY
Hersteller Typ
BT S GATEWAY
Hersteller Artikel Nr.:
BTSGATEWAY
Bussystem KNX:
Nein
Andere Bussysteme:
sonstige
Ausführung:
Bluetooth-Schnittstelle
Montageart:
Aufputz
Protokoll:
sonstige
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Bussystem KNX Secure:
Nein
Bussystem KNX Secure-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Nein
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Funk bidirektional:
Ja
Demontageschutz:
Nein
Mit LED-Anzeige:
Ja
Updatefähig:
Ja
Betriebsspannung:
230 V
Spannungsart:
DC
Leistungsaufnahme:
2 W
Visualisierung:
Nein
Web-Server:
Ja
Funkschnittstelle:
Ja
IR-Schnittstelle:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.092 kg


