Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

JUNG - JUNG HOME Jalousieaktor 1fach Mini mit 2 Binäreingängen

JUNG
kopierenkopieren
JUNG - JUNG HOME Jalousieaktor 1fach Mini mit 2 Binäreingängen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BTJ1B2U

  • Bussystem KNX - Nein

  • Andere Bussysteme - sonstige

  • Montageart - Unterputz

  • Anzahl der Eingänge - 2

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011377322110

Sonepar Artikelnummer

121111434

Hersteller Artikelnummer

BTJ1B2U

Hersteller Typ

BTJ1B2U

Hersteller Artikel Nr.:

BTJ1B2U

Bussystem KNX:

Nein

Andere Bussysteme:

sonstige

Montageart:

Unterputz

Anzahl der Eingänge:

2

Max. Schaltleistung:

700 W

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem KNX Secure:

Nein

Bussystem KNX Secure-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Funk bidirektional:

Ja

Anzahl anlernbare Geräte:

0

Mit Busankopplung:

Ja

Busmodul abnehmbar:

Nein

Vor Ort-/Handbedienung:

Ja

Mit LED-Anzeige:

Ja

Leistungsaufnahme:

4 W

Max. Anzahl der Jalousieausgänge:

1

Mit Schaltfunktion:

Nein

Stromart:

AC

Schutzart (IP):

IP20

Min. Tiefe der Gerätedose:

28 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85371091

Gewicht:

0.040 kg

Bestimmungsgemäßer Gebrauch. Manuelles und automatisches Steuern von Jalousien, Rollladen oder Markisen. Bedienung über Binäreingänge des JUNG HOME Aktors, JUNG HOME Taster, JUNG HOME Sensoren und JUNG HOME App. Anschluss von Geräten (z.B. Taster, Schalter oder Wettersensoren) an die Binäreingänge zum Auslösen von Szenen, Bedienen von Verbrauchern, Abfragen von Zuständen, etc. Drahtlose Verknüpfung mit Geräten des JUNG HOME Systems. Montage in Gerätedose mit Abmessungen nach DIN 49073. Montage in Zwischendecken im Einbauadapter Mini-Gehäuse (Art.-Nr.: FM-EBG). Produkteigenschaften: Inbetriebnahme und Bedienung über JUNG HOME App mit mobilem Endgerät (Smartphone oder Tablet) über Bluetooth. Freie Verknüpfung der 2 Binäreingänge mit JUNG HOME Aktoren (lokal oder drahtlos). Unabhängige Verwendung von Aktorfunktion und Binäreingängen. Mehrfarbige Statusanzeige und Taste Prog für die Inbetriebnahme. Sperren der Taste Prog. Einbindung der Last in Bereiche (Gruppen), Zentralfunktionen und Szenen. Bis zu 16 Zeitprogramme. Lüftungsposition, Laufzeit, Lamellenumsteuerzeit, Umsteuerzeit bei Richtungswechsel und Inversbetrieb einstellbar. Sperrfunktionen auslösen über Binäreingänge, z.B. Aussperrschutz bei Rollladen und Jalousie, Zwangsführung etc. Automatikfunktionen aktivieren/deaktivieren über JUNG HOME App. Automatische Datum- und Uhrzeitaktualisierung bei Verbindung mit mobilem Endgerät. Zeitprogramme mit Sonnenauf- bzw. Sonnenuntergang (Astrotimer). Windalarm über Anschluss von konventionellen Wettersensoren an Binäreingängen. Bluetooth Mesh für voll verschlüsselte drahtlose Kommunikation und Repeaterfunktion. Updatefähig über JUNG HOME App. Nennspannung: AC 230 V ~. Netzfrequenz: 50/60 Hz. Standby-Leistung: max. 0,2 W. Verlustleistung: max. 4 W. Umgebungstemperatur: −5 . +45 °C. Lagertemperatur: −5 . +45 °C. Transporttemperatur: −25 . +70 °C. Relative Feuchte: 20 ... 70 % (keine Betauung). Anschlussleistung. Motoren: 700 W. Einbautiefe: 20 mm. Ganggenauigkeit pro Monat: ± 13 s. Gangreserve: mind. 4 h. Leitungslänge. Lastleitung: max. 100 m. Binäreingang: max. 50 m. Maße (L x B x H): 48 x 51 x 20 mm. Anschluss Ausgänge. eindrähtig: 1 x 0,5 ... 2,5 mm2. 2 x 0,5 ... 2,5 mm2. feindrähtig ohne Aderendhülse: 1 x 0,5 ... 4,0 mm2 2 x 0,5 ... 2,5 mm2. feindrähtig mit Aderendhülse: 1 x 0,5 . 2,5 mm22 x 0,5 . 1,5 mm2. Funkfrequenz: 2402,0 . 2480,0 MHz. Sendeleistung: max. 10 mW (Klasse 1.5). Sendereichweite. In Gebäuden: ca. 30 m