Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

JUNG - JUNG HOME Präsenzmelder 3,00 m, NaV, alpinweiß

JUNG
kopierenkopieren
JUNG - JUNG HOME Präsenzmelder 3,00 m, NaV, alpinweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BT17361WW

  • Bussystem KNX - Nein

  • Andere Bussysteme - sonstige

  • Ausführung - Präsenzmelder

  • Montageart - Aufputz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011377202641

Sonepar Artikelnummer

121058060

Hersteller Artikelnummer

BT17361WW

Hersteller Typ

BT17361WW

Hersteller Artikel Nr.:

BT17361WW

Bussystem KNX:

Nein

Andere Bussysteme:

sonstige

Ausführung:

Präsenzmelder

Montageart:

Aufputz

Erfassungswinkel horizontal:

0 °

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem KNX Secure:

Nein

Bussystem KNX Secure-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Kompatibel mit Casambi:

Nein

Funk bidirektional:

Ja

Geeignet für Deckenmontage:

Ja

Geeignet für Wandmontage:

Nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

sonstige

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9016

Transparent:

Nein

Mit Busankopplung:

Ja

Nebenstelleneingang:

Nein

Busspannungsversorgung:

Nein

Unterkriechschutz:

Nein

Rückfeldüberwachung:

Nein

Betriebsartenschalter:

Ja

Ausschaltverzögerung selbstlernend:

Ja

DALI-2 zertifiziert:

Nein

Mit Akustiksensor:

Nein

Optimale Montagehöhe:

3 m

Max. Reichweite zu einer Seite:

10 m

Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:

20 m

Anzahl der Kanäle:

1

Min. Einschaltdauer:

1 s

Max. Einschaltdauer:

240 min

Höhe:

66 mm

Durchmesser:

103 mm

Einbautiefe:

0 mm

Mit Anschlusskabel:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.094 kg

für Einsätze ''Licht'' Art.-Nrn.: 1701 SE, 1701 PSE, 1702 SE, 1704 ESE, 1710 DE, 1711 DE, 1712 DE, 1713 DSTE, 1723 NE Bestimmungsgemäßer Gebrauch Automatisches Schalten von Beleuchtung, abhängig von Wärmebewegung und Umgebungshelligkeit Drahtlose Verknüpfung mit Geräten des JUNG HOME Systems Betrieb mit Systemeinsatz zum Schalten oder Dimmen oder Nebenstelle 3-Draht Deckenmontage auf Systemeinsatz Produkteigenschaften Inbetriebnahme und Bedienung über JUNG HOME App mit mobilem Endgerät (Smartphone oder Tablet) über Bluetooth Erweiterung des Erfassungsbereiches durch Kombination mehrerer JUNG HOME Präsenzmelder oder über Nebenstelleneingang Aufsteckblende zum Einschränken des Erfassungsbereiches Mehrfarbige Statusanzeige Sperren der Taste Prog Freie Verknüpfung des Bewegungssensors mit Lastausgang im Systemeinsatz oder drahtlos mit weiteren JUNG HOME Geräten Bis zu 16 Zeitprogramme steuern die Funktionen des jeweiligen Systemeinsatzes (Einschalten, Ausschalten) Treppenlichtfunktion (automatische Abschaltung) mit Abschaltwarnung Nachlaufzeit, Einschaltverzögerung, Ausschaltverzögerung Sperrfunktion und Zwangsführung: Dauer-EIN/AUS oder für feste Zeit EIN/AUS Automatikfunktionen aktivieren/deaktivieren über JUNG HOME App Automatische Datum- und Uhrzeitaktualisierung bei Verbindung mit mobilem Endgerät Zeitprogramme mit Sonnenauf- bzw. Sonnenuntergang (Astrotimer) Maximalhelligkeit und Mindesthelligkeit einstellbar, mit Dimmeinsatz Einschalten mit letzter Helligkeit oder fester Einschalthelligkeit, mit Dimmeinsatz Warmdimmen (Ändern der Farbtemperatur mit gleichzeitiger Helligkeitszunahme), mit DALI Einsatz Einbindung der Last in Bereiche (Gruppen), Zentralfunktionen und Szenen Auswertung der Nebenstelleneingänge (wenn vorhanden) zur Steuerung des Systemeinsatzes Bluetooth Mesh für voll verschlüsselte drahtlose Kommunikation und Repeaterfunktion Updatefähig über JUNG HOME App Zukünftig per Update verfügbar: (Hinweise zu Updates und Terminen finden sie unter jung.group/junghome) Nachtlichtfunktion mit Zeitraum für Helligkeitsabsenkung, mit Dimmeinsatz Hotelfunktion (Orientierungslicht statt AUS), mit Dimmeinsatz Konstantlichtregelung Aufrufen einer Szene durch Bewegung Umgebungstemperatur: −5 .. +45 °C Transporttemperatur: −25 .. +70 °C Lagertemperatur: −5 .. +45 °C Relative Feuchte: 20 ... 70 % (keine Betauung) Ganggenauigkeit pro Monat: ± 13 s Gangreserve: mind. 4 h Maße (Ø x H): 103 x 66 mm Erfassungswinkel: 360° Erfassungsbereich: Ø ca. 20 m (Montagehöhe 3 m) Empfindlichkeit: 0, 25, 50, 75, 100 % Helligkeitseinstellung: ca. 5 .. 1.000 lx (und Tagbetrieb) Nachlaufzeit: ca. 1 s ... 240 min Funkfrequenz: 2402,0 .. 2480,0 MHz Sendeleistung: max. 10 mW (Klasse 1.5) Sendereichweite Sendereichweite in Gebäuden: ca. 30 m