JUNG - JUNG HOME Raumthermostat Display, Serie AS/A, alpinweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BTCD1791WW
Anschluss - sonstige
Messbereich - 5 °C
Regelcharakteristik - PI
Uhrentyp - Wochenuhr
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011377202696
Sonepar Artikelnummer
121058251
Hersteller Artikelnummer
BTCD1791WW
Hersteller Typ
BT CD 1791 WW
Hersteller Artikel Nr.:
BTCD1791WW
Anschluss:
sonstige
Messbereich:
5 °C
Regelcharakteristik:
PI
Uhrentyp:
Wochenuhr
Farbe:
weiß
Mit Empfänger:
Nein
Sensor extern:
Ja
Mit thermischer Rückführung:
Nein
Anzahl der Ausgänge Heizung:
1
Anzahl der Ausgänge Kühlung:
1
Differenzwert:
-0.5 K
Differenz verstellbar:
Nein
Wahlschalter für Heizung und Warmwasser mit Heizung:
Nein
Ausführung Aufnehmer/Fühler:
Widerstandssensor
Temperatur ablesbar:
Ja
Mit Display:
Ja
Ausführung Uhr:
digital
Überstundenschalter:
Nein
Optimierung:
Ja
Mit Trinkwasserschaltung:
Nein
Bedienung:
Taste
Witterungsabhängige Regelung:
Nein
Anzahl der Schaltprogramme:
3
Max. Spannung der Kontakte:
230 V
Max. Kontaktbelastung:
16 A
Schutzart (IP):
IP2X
Explosionsgeschützt:
Nein
RAL-Nummer:
9016
Breite:
55 mm
Höhe:
55 mm
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (solstandby):
0.4 W
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Ja
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Ja
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90321020
Gewicht:
0.045 kg


