Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

JUNG - JUNG HOME Schaltaktor Mini

JUNG
kopierenkopieren
JUNG - JUNG HOME Schaltaktor Mini

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BTS1B2U

  • Bussystem KNX - Nein

  • Andere Bussysteme - sonstige

  • Montageart - Einbau

  • Max. Anzahl der Schaltausgänge - 1

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011377202801

Sonepar Artikelnummer

121058841

Hersteller Artikelnummer

BTS1B2U

Hersteller Typ

BTS1B2U

Hersteller Artikel Nr.:

BTS1B2U

Bussystem KNX:

Nein

Andere Bussysteme:

sonstige

Montageart:

Einbau

Max. Anzahl der Schaltausgänge:

1

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem KNX Secure:

Nein

Bussystem KNX Secure-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Funk bidirektional:

Ja

Anzahl anlernbare Geräte:

0

Vor Ort-/Handbedienung:

Ja

Mit LED-Anzeige:

Ja

Anzahl der digitalen Eingänge:

2

Max. Schaltleistung:

2300 W

Max. Schaltleistung LED:

400 W

Geeignet für C-Last:

Nein

Max. Schaltstrom:

16 A

Bemessungsbetriebsspannung:

230 V

Verschiedene Phasen anschließbar:

Nein

Leistungsaufnahme:

4 W

Mit Busankopplung:

Nein

Min. Tiefe der Gerätedose:

28 mm

Modulare Erweiterungsmöglichkeit:

Nein

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

0.040 kg

Bestimmungsgemäßer Gebrauch. Manuelles und automatisches Schalten von Beleuchtung und haushaltsüblichen Geräten. Bedienung über Binäreingänge des JUNG HOME Aktors, JUNG HOME Taster, JUNG HOME Sensoren und JUNG HOME App. Anschluss von Geräten (z.B. Taster, Schalter oder Wettersensoren) an die Binäreingänge zum Auslösen von Szenen, Bedienen von Verbrauchern, Abfragen von Zuständen, etc. Drahtlose Verknüpfung mit Geräten des JUNG HOME Systems. Montage in Gerätedose mit Abmessungen nach DIN 49073. Montage in Zwischendecken im Einbauadapter Mini-Gehäuse (Art.-Nr.: FM-EBG). Produkteigenschaften: Inbetriebnahme und Bedienung über JUNG HOME App mit mobilem Endgerät (Smartphone oder Tablet) über Bluetooth. Freie Verknüpfung der 2 Binäreingänge mit JUNG HOME Aktoren (lokal oder drahtlos). Unabhängige Verwendung von Aktorfunktion und Binäreingängen. Mehrfarbige Statusanzeige und Taste Prog für die Inbetriebnahme. Sperren der Taste Prog. Einbindung der Last in Bereiche (Gruppen), Zentralfunktionen und Szenen. Bis zu 16 Zeitprogramme. Treppenlichtfunktion (automatische Abschaltung) mit Abschaltwarnung. Nachlaufzeit, Einschaltverzögerung, Ausschaltverzögerung. Sperrfunktion und Zwangsführung: Dauer-EIN/AUS oder für feste Zeit EIN/AUS. Sperrfunktionen auslösen über Binäreingänge, z.B. Aussperrschutz bei Rollladen und Jalousie, Zwangsführung etc. Automatikfunktionen aktivieren/deaktivieren über JUNG HOME App. Automatische Datum- und Uhrzeitaktualisierung bei Verbindung mit mobilem Endgerät. Zeitprogramme mit Sonnenauf- bzw. Sonnenuntergang (Astrotimer). Windalarm über Anschluss von konventionellen Wettersensoren an Binäreingängen. Bluetooth Mesh für voll verschlüsselte drahtlose Kommunikation und Repeaterfunktion. Updatefähig über JUNG HOME App. Nennspannung: AC 230 V ~. Netzfrequenz: 50/60 Hz. Eingangsspannung: AC 230 V ~. Standby-Leistung: max. 0,2 W. Verlustleistung: max. 4 W. Umgebungstemperatur: −5 . +45 °C. Lagertemperatur: −5 . +45 °C. Transporttemperatur: −25 . +70 °C. Relative Feuchte: 20 ... 70 % (keine Betauung). Schaltstrom bei 35 °C. Ohmsch: 16 A (AC1). Motoren: 6 A. Einbautiefe: 20 mm. Ganggenauigkeit pro Monat: ± 13 s. Gangreserve: mind. 4 h. Anschlussleistung bei 35 °C. Glühlampen: 2300 W. HV-Halogenlampen: 2300 W. Elektronische Trafos: 1500 W. Induktive Trafos: 1000 VA. HV-LED-Lampen: typ. 400 W. Kompaktleuchtstofflampen: typ. 400 W. Leuchtstofflampen unkompensiert: 920 VA. Leistungsreduzierung. pro 5 °C Überschreitung von 35 °C: −5 %. bei Einbau in Holz- oder Trockenbauwand: −15 %. bei Einbau in Mehrfachkombinationen: −20 %. Leitungslänge. Lastleitung: max. 100 m. Binäreingang: max. 50 m. Maße (L x B x H): 48 x 51 x 20 mm. Funkfrequenz: 2402,0 . 2480,0 MHz. Sendeleistung: max. 10 mW (Klasse 1.5). Sendereichweite. In Gebäuden: ca. 30 m