Startseite
Nicht rückgabefähig

JUNG - JUNG HOME SCHUKO® Steckdose, 16 A 250 V ~, Schraubkl.,FunktionsanzeigeSAFETY+,

JUNG
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BTLC1521S219

  • Ausführung - Schutzkontaktsteckdose CEE 7/3 (Typ F)

  • Anzahl der USB-C Ports - 0

  • Anzahl der Steckdosen - 1

  • Anschlussart - Schraubklemme

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011377314450

Sonepar Artikelnummer

121058279

Hersteller Artikelnummer

BTLC1521S219

Hersteller Typ

BT LC 1521 S 219

Hersteller Artikel Nr.:

BTLC1521S219

Ausführung:

Schutzkontaktsteckdose CEE 7/3 (Typ F)

Anzahl der USB-C Ports:

0

Anzahl der Steckdosen:

1

Anschlussart:

Schraubklemme

Farbe:

grün

Montageart:

Unterputz

Befestigungsart:

Krallen-/Schraubbefestigung

Nennstrom:

16 A

Min. Tiefe der Gerätedose:

53 mm

Mitschaltender Neutralleiter:

Nein

Schutzkontakt:

Erdungsclips

Anzahl der aktiven Kontakte (rund):

2

Anzahl der aktiven Kontakte (flach):

0

Anzahl der aktiven Kontakte (Vierkant):

0

Montagerichtung:

vertikal

Zusammenstellung:

Basiselement mit zentraler Abdeckplatte

Mit Signallampe:

Nein

Anzahl der USB-A Ports:

0

Max. Stromstärke der USB-Stromversorgung:

0 A

Steckdosen phasengetrennt:

Nein

Anzahl der Steckdosen schaltbar:

1

Anzahl der Phasen:

1

Aufdruck/Kennzeichnung:

ohne

Mit Klappdeckel:

Nein

Mit erhöhtem Berührungsschutz:

Ja

Textfeld/Beschriftungsfläche:

Nein

Metallicfarbe:

Nein

Transparent:

Nein

Abschließbar:

Nein

Auswurfmechanismus:

Nein

Isolierter Einbau:

Nein

Mit Funktionsbeleuchtung:

Ja

Mit Orientierungslicht:

Nein

Überspannungsschutz:

Nein

Fehlerstromschutz:

Nein

Mit Feinsicherung:

Nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

Ja

Oberflächenschutz:

lackiert

Ausführung der Oberfläche:

matt

Antibakterielle Behandlung:

Nein

Mit Durchschleiffunktion:

Ja

Anzahl der Durchschleifungen:

1

Mit Ein-/Ausschalter:

Ja

Farbe des Schaltelements:

farblos

Verdrehter Zentraleinsatz:

Nein

Nennspannung:

230 V

Frequenz:

50 Hz

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Gerätebreite:

70 mm

Gerätehöhe:

70 mm

Gerätetiefe:

45 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Ja

Kompatibel mit Google Assistant:

Ja

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Mit Wi-Fi-Signal-Repeater:

Nein

Mit eingebautem Bluetooth-Lautsprecher:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.112 kg

JUNG HOME SCHUKO Steckdose, vert foncé. Mit integriertem erhöhten Berührungsschutz (Safety Plus). Mit Schraubklemmen für starre und flexible Leiter bis 2,5 mm2. Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0620. Tragring, Krallen und Krallenschrauben sind über eine Erdungsschiene in die Schutzmaßnahme eingebunden. Bestimmungsgemäßer Gebrauch. Manuelles oder automatisches Schalten von Beleuchtung und haushaltsüblichen Geräten. Drahtlose Verknüpfung mit Geräten des JUNG HOME Systems. Einsatz im trockenen Innenbereich. Montage in Gerätedose mit Abmessungen nach DIN 49073. Tiefe der Gerätedose (Innenmaß): min. 53 mm. Produkteigenschaften: Inbetriebnahme und Bedienung über JUNG HOME App mit mobilem Endgerät (Smartphone oder Tablet) über Bluetooth. Taste zum Schalten. Mehrfarbige Statusanzeige mit optionalem Nachtmodus. Sperren der lokalen Bedienung. Bis zu 16 Zeitprogramme. Ein-/ Ausschaltverzögerung. Einbindung der Last in Bereiche (Gruppen), Zentralfunktionen und Szenen. Automatikfunktionen aktivieren/deaktivieren über JUNG HOME App. Sperr- und Zwangsführung: Dauer-EIN/AUS oder für feste Zeit EIN/AUS. Automatische Datum- und Uhrzeitaktualisierung bei Verbindung mit mobilem Endgerät. Zeitprogramme mit Sonnenauf- bzw. Sonnenuntergang (Astrotimer). Integrierter Schaltaktor mit 16 A. Bluetooth Mesh für voll verschlüsselte drahtlose Kommunikation und Repeaterfunktion. Updatefähig über JUNG HOME App. Material: Thermoplast lackiert. Maße (B x H): 70 x 70 mm