Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

JUNG - JUNG HOME Taster 1fach, mit Pfeilsymbolen, Thermoplast, Serie A, schwarz

JUNG
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BTA17101BFPSW

  • Anwendung - steuern elektrischer Verbraucher

  • Geeignet für Dimmeinsatz - Ja

  • Geeignet für Jalousieeinsatz - Ja

  • Farbe - schwarz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011377200418

Sonepar Artikelnummer

121058084

Hersteller Artikelnummer

BTA17101BFPSW

Hersteller Typ

BTA17101BFPSW

Hersteller Artikel Nr.:

BTA17101BFPSW

Anwendung:

steuern elektrischer Verbraucher

Geeignet für Dimmeinsatz:

Ja

Geeignet für Jalousieeinsatz:

Ja

Farbe:

schwarz

Anzahl der Tasten:

1

Geeignet für Schalteinsatz:

Ja

Raumtemperaturregelung:

Nein

Mit Abdeckung:

Ja

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

Ja

Oberflächenschutz:

sonstige

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

RAL-Nummer (ähnlich):

9005

Transparent:

Nein

Mit LED-Anzeige:

Ja

Anzahl der Betätigungspunkte:

2

Funkgesteuert:

Ja

Ausführung der Schnittstelle:

sonstige

Bluetooth-Schnittstelle:

Ja

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Ja

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Ja

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.028 kg

für Einsätze ''Jalousie'' Art.-Nrn.: 1730 JE und 1731 JE. Für Einsätze ''Licht'' Art.-Nrn.: 1701 SE, 1701 PSE, 1702 SE, 1704 ESE, 1710 DE, 1711 DE, 1712 DE, 1713 DSTE, 1723 NE. Bestimmungsgemäßer Gebrauch. Manuelles und automatisches Bedienen von z. B. Jalousien, Rollladen, Markisen, Beleuchtung oder Lüftern. Drahtlose Verknüpfung mit Geräten des JUNG HOME Systems. Betrieb mit Systemeinsatz zum Schalten, Dimmen, Jalousie oder Nebenstelle 3-Draht. Produkteigenschaften: Inbetriebnahme und Bedienung über JUNG HOME App mit mobilem Endgerät (Smartphone oder Tablet) über Bluetooth. Bedienung oben, unten und vollflächig mit bis zu 2 verknüpften Funktionen pro Wippe. Tasten nutzen zur Steuerung von Bereichen (Gruppen) oder um Szenen aufzurufen. Tasten nutzen, um drahtlos verknüpfte JUNG HOME Geräte zu bedienen. Tasten nutzen, um Sperrfunktion und Zwangsführung auszulösen. Mehrfarbige Statusanzeige mit optionalem Nachtmodus. Rückmeldung des Lastzustands über Status-LED. Sperren der lokalen Bedienung. Einbindung der Last in Bereiche (Gruppen), Zentralfunktionen und Szenen. Bis zu 16 Zeitprogramme steuern die Funktionen des jeweiligen Systemeinsatzes (Einschalten, Ausschalten, Dimmen, Jalousie verfahren, Temperatur verstellen). Treppenlichtfunktion (automatische Abschaltung) mit Abschaltwarnung. Nachlaufzeit, Einschaltverzögerung, Ausschaltverzögerung. Automatikfunktionen aktivieren/deaktivieren über JUNG HOME App. Automatische Datum- und Uhrzeitaktualisierung bei Verbindung mit mobilem Endgerät. Zeitprogramme mit Sonnenauf- bzw. Sonnenuntergang (Astrotimer). Maximalhelligkeit und Mindesthelligkeit einstellbar, mit Dimmeinsatz. Einschalten mit letzter Helligkeit oder fester Einschalthelligkeit, mit Dimmeinsatz. Warmdimmen (Ändern der Farbtemperatur mit gleichzeitiger Helligkeitszunahme), mit DALI Einsatz. Lüftungsposition, Laufzeit, Lamellenumsteuerzeit, Umsteuerzeit bei Richtungswechsel und Inversbetrieb einstellbar, mit Jalousieeinsatz. Sperrfunktion und Zwangsführung: Aussperrschutz, Dauer-EIN/AUS oder für feste Zeit EIN/AUS. Auswertung der Nebenstelleneingänge (wenn vorhanden) zur Steuerung des Systemeinsatzes. Windalarm über Anschluss von konventionellen Wettersensoren an Nebenstelleneingang, mit Jalousieeinsatz. Bluetooth Mesh für voll verschlüsselte drahtlose Kommunikation und Repeaterfunktion. Updatefähig über JUNG HOME App. Zukünftig per Update verfügbar: (Hinweise zu Updates und Terminen finden sie unter jung.group/junghome). Nachtlichtfunktion mit Zeitraum für Helligkeitsabsenkung, mit Dimmeinsatz. Hotelfunktion (Orientierungslicht statt AUS), mit Dimmeinsatz