Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

JUNG - JUNG Visu Pro Server

JUNG
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - JVP-SERVER-H3

  • Bussystem KNX - Ja

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Montageart - Aufputz

  • Mit Display - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011377363205

Sonepar Artikelnummer

121375444

Hersteller Artikelnummer

JVP-SERVER-H3

Hersteller Typ

JVP-SERVER-H3

Hersteller Artikel Nr.:

JVP-SERVER-H3

Bussystem KNX:

Ja

Andere Bussysteme:

ohne

Montageart:

Aufputz

Mit Display:

Nein

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem KNX Secure:

Nein

Bussystem KNX Secure-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Mit integriertem GSM-Modem:

Nein

Mit integrierter DCF-Uhr:

Nein

Bemessungsspannung:

12 V

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85371091

Gewicht:

1.130 kg

lüfterlos, ohne mechanisch bewegliche Teile. Inklusive Steckernetzteil. Bestimmungsgemäßer Gebrauch. Mini-PC für Anwendungen im Heimbereich und kleinen gewerblichen Objekten. Visualisieren und Bedienen von KNX-Systemen über Endgeräte mit HTML5-fähigem Browser oder App (iOS, Android), z.B. Smart Control (Art.-Nrn.: SC 5 SW, SC 0081 U), Smartphone, Tablet, Laptop, PC usw. Unterstützung von KNX IP Secure und KNX Data Secure. Betrieb in lokalen IP-Netzen, die DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) unterstützen, oder mit fester IP-Adresse (IPv4). Tischgerät, Montage auf Hutschiene nach DIN EN 60715 möglich. Anbindung an den KNX-Bus über Schnittstellen (Art.-Nr.: IPR 300 SREG, IPS 300 SREG, 20320 1S IPS R, 2131 USBS REG, 2131 USBS), nicht im Lieferumfang. Produkteigenschaften: Lüfterloser Mini-PC. JUNG Visu Pro Software vorinstalliert und freigeschaltet. Windows 10 IoT 2021 vorinstalliert. Quadcore Intel Celeron Prozessor. 8 GB RAM. 128 GB interner Speicher, teilweise durch Betriebssystem belegt. 1 x DisplayPort. 1 x HDMI. 4 x USB 3.0. 2 x LAN RJ45 (LAN 1: feste IP-Adresse, LAN 2: DHCP). Die Visualisierung ist über Endgeräte mit HTML5-fähigem Browser (z.B. Chrome, Firefox oder Safari in der aktuellen Version) möglich. Zugriff von max. 10 unterschiedlichen Clients möglich. Einbinden des Sprachservice Amazon Alexa über ein myJUNG-Konto. Einbinden des Sprachservice Google Home über ein myJUNG-Konto. Einbinden von Samsung SmartThings über ein myJUNG-Konto. Gesicherter Fernzugriff über ein myJUNG-Konto (JVP-L notwendig). Gesichertes Remote Sharing mit weiteren myJUNG-Konten. Auslesen und Steuern von Modbus-Daten via Modbus TCP. Auslesen und Steuern von MQTT-Daten als MQTT-Client. Zugriff auf IP-Kameras per RTSP. Steuerung von IP-Kameras mittels ONVIF (Profil S). E-Mail-Benachrichtigung. Push-Benachrichtigung (JVP-L notwendig). Mehrsprachige Visualisierung erstellbar. Visualisierung umschaltbar zwischen Tag/Nacht. Update- und upgradefähig. Prozessanschlüsse. KNX-Editor / KNX-Editor 2.0. Instalight-Editor. Geräte-Editor. vitaLED-Editor. XPL-Editor. Modbus-Editor. Prozessmodell. Visualisierungs-Editor. Arbeitsblattgenerator. Kalender. JUNG Visu Pro Starter. Import von Daten aus der ETS. Verwendung von ETS, Projektexport. Für eine KNX Secure Verbindung ist der ETS-Schlüsselbund erforderlich