JUNG - JUNG Visu Pro Software, Planerversion

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - JVP-P
Mehrplatzfähigkeit, Runtime - Nein
SCADA-Funktionalität - Nein
Benutzergruppen (Passwortschutz) möglich - Ja
SQL-Datenbank - nicht vorhanden
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011377158078
Sonepar Artikelnummer
120753243
Hersteller Artikelnummer
JVP-P
Hersteller Typ
JVP-P
Hersteller Artikel Nr.:
JVP-P
Mehrplatzfähigkeit, Runtime:
Nein
SCADA-Funktionalität:
Nein
Benutzergruppen (Passwortschutz) möglich:
Ja
SQL-Datenbank:
nicht vorhanden
Min. Prozessortaktfrequenz, Runtimesystem:
1.466 GHz
Mit OPC-Schnittstelle, Server:
Ja
Mit OPC-Schnittstelle, Client:
Ja
Mit Programmierschnittstellen:
Nein
Runtime-Betriebssystem, Windows 2000:
Nein
Runtime-Betriebssystem, Windows XP:
Nein
Runtime-Betriebssystem, Windows Vista:
Nein
Runtime-Betriebssystem, LINUX:
Nein
Runtime-Betriebssystem, sonstige:
Ja
Geeignet für Betriebssystem Windows 7:
Nein
Geeignet für Betriebssystem Windows 8:
Nein
Geeignet für Betriebssystem Windows 10:
Ja
Branchen- u. technologische Erweiterungen:
integriert
Max. Serveranzahl:
1
Max. Anzahl der Clients:
50
Geeignet für Web-Clients:
Ja
Alarm-Management:
Nein
Trend-Darstellung:
Ja
Onlineprojektierung möglich:
Nein
Integrierbar i.d. Engineeringsoftware f.d. Autom.-System:
Ja
Anzahl der Online/Runtime-Sprachen:
2
Sprachumschaltung möglich:
Ja
Anzahl der Projektierungs/Runtime-Sprachen:
2
Anzahl der Projektierungs-Oberflächensprachen:
2
Mit Skriptsprache Visual Basic:
Nein
Mit sonstiger Skriptsprache:
Ja
Objektbausteinbibliothek:
integriert
Meldesystem:
integriert
Anwender-Archiv/Rezepturverwaltung:
integriert
Reportsystem/Protokollsystem:
integriert
Min. Prozessortaktfrequenz, Projektierungssystem:
1.466 GHz
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.082 kg


