Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

JUNG - Kabel-Einführungsschieber für Aufputz-Kappen, Thermoplast, alpinweiss

JUNG
kopierenkopieren
JUNG - Kabel-Einführungsschieber für Aufputz-Kappen, Thermoplast, alpinweiss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 15WW

  • Ausführung - Kanalschieber

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - weiß

  • RAL-Nummer (ähnlich) - 9016

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011377020832

Sonepar Artikelnummer

120144319

Hersteller Artikelnummer

15WW

Hersteller Typ

15 WW

Hersteller Artikel Nr.:

15WW

Ausführung:

Kanalschieber

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9016

Geeignet für Aufputzgehäuse für Unterputzgerät:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.004 kg

für Aufputz-Kappen Art.-Nrn.: AS 581 ANA W, AS 581 ANA WW. Kabeleinführung geschlossen