Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

JUNG - Kalotte mit Symbol, lichtdurchlässig, glasklar, Symbol Licht

JUNG
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 33KLARL

  • Ausführung - Bezeichnungsschild

  • Farbe - sonstige

  • Aufdruck/Kennzeichnung - Symbol "Licht"

  • Mit ertastbarem Aufdruck - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011377211445

Sonepar Artikelnummer

120970861

Hersteller Artikelnummer

33KLARL

Hersteller Typ

33 KLAR L

Hersteller Artikel Nr.:

33KLARL

Ausführung:

Bezeichnungsschild

Farbe:

sonstige

Aufdruck/Kennzeichnung:

Symbol "Licht"

Mit ertastbarem Aufdruck:

Nein

Transparent:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.001 kg

für Wipp-Kontrollschalter und Taster in der Serie WG 800