JUNG - Kalotte mit Symbol, lichtundurchlässig, weiss, Symbol Licht

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 33L
Ausführung - Symbole
Farbe - weiß
Aufdruck/Kennzeichnung - Symbol "Licht"
Mit ertastbarem Aufdruck - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011377250802
Sonepar Artikelnummer
120007972
Hersteller Artikelnummer
33L
Hersteller Typ
33 L
Hersteller Artikel Nr.:
33L
Ausführung:
Symbole
Farbe:
weiß
Aufdruck/Kennzeichnung:
Symbol "Licht"
Mit ertastbarem Aufdruck:
Nein
RAL-Nummer (ähnlich):
1013
Transparent:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.001 kg


