Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

JUNG - Kalotte ohne Symbol, lichtdurchlässig, glasklar

JUNG
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 33KLAR

  • Ausführung - Symbole

  • Farbe - sonstige

  • Aufdruck/Kennzeichnung - ohne

  • Mit ertastbarem Aufdruck - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011377250703

Sonepar Artikelnummer

120007975

Hersteller Artikelnummer

33KLAR

Hersteller Typ

33 KLAR

Hersteller Artikel Nr.:

33KLAR

Ausführung:

Symbole

Farbe:

sonstige

Aufdruck/Kennzeichnung:

ohne

Mit ertastbarem Aufdruck:

Nein

Transparent:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.001 kg

für Wippen Art.-Nrn.: CD 590 KO .., CD 590 NAKO . und CD 590 BFH . Für Abdeckungen Art.-Nrn.: 5560 KO, 5561 KO, 5560 KO WW und 5561 KO WW. Für Wipp-Kontrollschalter und Taster in der Serie WG 800. Für Wipp-Kontrollschalter und Taster in der Serie WG 600. Für Wipp-Kontrollschalter Art.-Nrn.: 606 KOA .., 602 KOA . Für Taster Art.-Nrn.: 631 A .., 634 A .., 633 A ..