Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

JUNG - Kippschalter, 10AX 250V ~, Doppel-Wechsel, ohne Krallen

JUNG
kopierenkopieren
JUNG - Kippschalter, 10AX 250V ~, Doppel-Wechsel, ohne Krallen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - K509EU

  • Schaltungsart - Wechsel-/Wechselschalter

  • Bedienungsart - Kipphebel

  • Anzahl der Betätigungswippen - 1

  • Montageart - Unterputz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011377175105

Sonepar Artikelnummer

120643445

Hersteller Artikelnummer

K509EU

Hersteller Typ

K 509 EU

Hersteller Artikel Nr.:

K509EU

Schaltungsart:

Wechsel-/Wechselschalter

Bedienungsart:

Kipphebel

Anzahl der Betätigungswippen:

1

Montageart:

Unterputz

Befestigungsart:

Schraubbefestigung

Zusammenstellung:

Basiselement

Tastschalter:

Nein

Mit Montageplatte:

Nein

Halogenfrei:

Ja

Antibakterielle Behandlung:

Nein

Farbe des Schaltelements:

sonstige

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

Beleuchtung:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Schlagfestigkeit:

IK00

Nennspannung:

250 V

Bemessungsstrom:

10 A

Schaltstrom für Leuchtstofflampen:

10 AX

Rückmeldekontakt:

Nein

Anschlussart:

Schraubklemme

Heizungsschalter:

Nein

Waschmaschinenschalter:

Nein

Gerätebreite:

71 mm

Gerätehöhe:

71 mm

Einbautiefe:

35 mm

Min. Tiefe der Gerätedose:

43 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.082 kg

mit Schraubklemmen für starre und flexible Leiter bis 2,5 mm2. Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0632 (EN 60669). (Schraubbefestigung, ohne Befestigungskrallen). Tiefe der Gerätedose (Innenmaß): min. 43 mm. Für Abdeckungen mit Kipphebel Art.-Nr.: .12-5.., ..12-250.., ..12-25..