JUNG - Klappdeckel inklusive Zentralplatte, mit Symbol LAN, Serie CD, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - CD590KLLANSW
Farbe - schwarz
Mit Klappdeckel - Ja
Mit Textfeld - Nein
Abschließbar - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011377178939
Sonepar Artikelnummer
120752662
Hersteller Artikelnummer
CD590KLLANSW
Hersteller Typ
CD 590 KL LAN SW
Hersteller Artikel Nr.:
CD590KLLANSW
Farbe:
schwarz
Mit Klappdeckel:
Ja
Mit Textfeld:
Nein
Abschließbar:
Nein
Abmessungen:
sonstige
RAL-Nummer (ähnlich):
9005
Gerätebreite:
67 mm
Gerätehöhe:
67 mm
Gerätetiefe:
15 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.022 kg


