JUNG - Klappdeckel inklusive Zentralplatte, mit Symbol LAN, Serie CD, weiss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - CD590KLLAN
Farbe - weiß
Mit Klappdeckel - Ja
Mit Textfeld - Nein
Abschließbar - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011377178878
Sonepar Artikelnummer
120752656
Hersteller Artikelnummer
CD590KLLAN
Hersteller Typ
CD 590 KL LAN
Hersteller Artikel Nr.:
CD590KLLAN
Farbe:
weiß
Mit Klappdeckel:
Ja
Mit Textfeld:
Nein
Abschließbar:
Nein
Abmessungen:
sonstige
RAL-Nummer (ähnlich):
1013
Gerätebreite:
67 mm
Gerätehöhe:
67 mm
Gerätetiefe:
15 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.022 kg


