Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

JUNG - Klappdeckel (mit Rückstellfeder) inklusive Zentralplatte, Symbol Charger, edst

JUNG
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - ES2990KLUSB

  • Farbe - Edelstahl

  • Mit Klappdeckel - Ja

  • Mit Textfeld - Nein

  • Abschließbar - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011377164079

Sonepar Artikelnummer

120468128

Hersteller Artikelnummer

ES2990KLUSB

Hersteller Typ

ES 2990 KL USB

Hersteller Artikel Nr.:

ES2990KLUSB

Farbe:

Edelstahl

Mit Klappdeckel:

Ja

Mit Textfeld:

Nein

Abschließbar:

Nein

Abmessungen:

sonstige

Gerätebreite:

70 mm

Gerätehöhe:

70 mm

Gerätetiefe:

18 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.049 kg

mit Symbol ''Charger''. Für USB-Ladegerät Art.-Nrn.: USB 15 CA WW, USB 15 CA SW, USB PD60 C WW, USB PD60 C SW. Inklusive Zentralplatte