JUNG - Klappdeckel mit Rückstellfeder, mit Schriftfeld, Thermoplast, Serie CD, rot

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - CD590BFKLSLRT
Farbe - rot
Mit Klappdeckel - Ja
Mit Textfeld - Ja
Abschließbar - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011377148048
Sonepar Artikelnummer
120468052
Hersteller Artikelnummer
CD590BFKLSLRT
Hersteller Typ
CD 590 BFKLSL RT
Hersteller Artikel Nr.:
CD590BFKLSLRT
Farbe:
rot
Mit Klappdeckel:
Ja
Mit Textfeld:
Ja
Abschließbar:
Ja
Abmessungen:
quadratisch 50 mm / quadratisch 50 mm
RAL-Nummer (ähnlich):
3003
Gerätebreite:
67 mm
Gerätehöhe:
67 mm
Gerätetiefe:
15 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.046 kg


