JUNG - Klappdeckel mit Rückstellfeder, mit Schriftfeld, Thermoplast, Serie LS, rot

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LS990BFNAKLRT
Farbe - rot
Mit Klappdeckel - Ja
Mit Textfeld - Ja
Abschließbar - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011377153998
Sonepar Artikelnummer
120468679
Hersteller Artikelnummer
LS990BFNAKLRT
Hersteller Typ
LS 990 BFNAKL RT
Hersteller Artikel Nr.:
LS990BFNAKLRT
Farbe:
rot
Mit Klappdeckel:
Ja
Mit Textfeld:
Ja
Abschließbar:
Nein
Abmessungen:
quadratisch 50 mm / quadratisch 50 mm
RAL-Nummer (ähnlich):
3003
Gerätebreite:
70 mm
Gerätehöhe:
70 mm
Gerätetiefe:
18 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.026 kg


