JUNG - Klappdeckel mit Rückstellfeder, mit Symbol LAN, anthrazit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - AL2990KLLANAN
Farbe - anthrazit
Mit Klappdeckel - Ja
Mit Textfeld - Nein
Abschließbar - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011377179035
Sonepar Artikelnummer
120752613
Hersteller Artikelnummer
AL2990KLLANAN
Hersteller Typ
AL 2990 KL LAN AN
Hersteller Artikel Nr.:
AL2990KLLANAN
Farbe:
anthrazit
Mit Klappdeckel:
Ja
Mit Textfeld:
Nein
Abschließbar:
Nein
Abmessungen:
sonstige
RAL-Nummer (ähnlich):
7016
Gerätebreite:
70 mm
Gerätehöhe:
70 mm
Gerätetiefe:
18 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.032 kg


