JUNG - Klappdeckel mit Rückstellfeder, mit Symbol LAN, dark

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - AL2990KLLAND
Farbe - Aluminium
Mit Klappdeckel - Ja
Mit Textfeld - Nein
Abschließbar - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011377179042
Sonepar Artikelnummer
120752614
Hersteller Artikelnummer
AL2990KLLAND
Hersteller Typ
AL 2990 KL LAN D
Hersteller Artikel Nr.:
AL2990KLLAND
Farbe:
Aluminium
Mit Klappdeckel:
Ja
Mit Textfeld:
Nein
Abschließbar:
Nein
Abmessungen:
sonstige
Gerätebreite:
70 mm
Gerätehöhe:
70 mm
Gerätetiefe:
18 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.032 kg


