JUNG - Klappdeckel mit Rückstellfeder, mit Symbol LAN, Serie LS, Edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ES2990KLLAN
Farbe - Edelstahl
Mit Klappdeckel - Ja
Mit Textfeld - Nein
Abschließbar - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011377179028
Sonepar Artikelnummer
120752681
Hersteller Artikelnummer
ES2990KLLAN
Hersteller Typ
ES 2990 KL LAN
Hersteller Artikel Nr.:
ES2990KLLAN
Farbe:
Edelstahl
Mit Klappdeckel:
Ja
Mit Textfeld:
Nein
Abschließbar:
Nein
Abmessungen:
sonstige
Gerätebreite:
70 mm
Gerätehöhe:
70 mm
Gerätetiefe:
18 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.044 kg


