JUNG - Klappdeckel mit Rückstellfeder, mit Symbol LAN, Serie LS, Messing classic

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ME2990KLLANC
Farbe - Messing
Mit Klappdeckel - Ja
Mit Textfeld - Nein
Abschließbar - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011377179059
Sonepar Artikelnummer
120752937
Hersteller Artikelnummer
ME2990KLLANC
Hersteller Typ
ME 2990 KL LAN C
Hersteller Artikel Nr.:
ME2990KLLANC
Farbe:
Messing
Mit Klappdeckel:
Ja
Mit Textfeld:
Nein
Abschließbar:
Nein
Abmessungen:
sonstige
Gerätebreite:
70 mm
Gerätehöhe:
70 mm
Gerätetiefe:
18 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.048 kg


