JUNG - Klappdeckel mit Rückstellfeder, Schriftfeld, Alu lackiert, dark

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - AL2990NAKLD
Farbe - Aluminium
Mit Klappdeckel - Ja
Mit Textfeld - Ja
Abschließbar - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011377140271
Sonepar Artikelnummer
120970936
Hersteller Artikelnummer
AL2990NAKLD
Hersteller Typ
AL 2990 NAKL D
Hersteller Artikel Nr.:
AL2990NAKLD
Farbe:
Aluminium
Mit Klappdeckel:
Ja
Mit Textfeld:
Ja
Abschließbar:
Nein
Abmessungen:
quadratisch 50 mm / quadratisch 50 mm
Gerätebreite:
70 mm
Gerätehöhe:
70 mm
Gerätetiefe:
18 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.040 kg


