JUNG - Klappdeckel mit Rückstellfeder, Schriftfeld, Alu lackiert, Serie LS, anthrazit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - AL2990NAKLAN
Farbe - anthrazit
Mit Klappdeckel - Ja
Mit Textfeld - Ja
Abschließbar - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011377012974
Sonepar Artikelnummer
120144117
Hersteller Artikelnummer
AL2990NAKLAN
Hersteller Typ
AL 2990 NAKL AN
Hersteller Artikel Nr.:
AL2990NAKLAN
Farbe:
anthrazit
Mit Klappdeckel:
Ja
Mit Textfeld:
Ja
Abschließbar:
Nein
Abmessungen:
quadratisch 50 mm / quadratisch 50 mm
RAL-Nummer (ähnlich):
7016
Gerätebreite:
70 mm
Gerätehöhe:
70 mm
Gerätetiefe:
18 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.040 kg


