Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

JUNG - Klappdeckel mit Rückstellfeder, Serie CD,

JUNG
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - CD590BFKLSLWW

  • Farbe - weiß

  • Mit Klappdeckel - Ja

  • Mit Textfeld - Ja

  • Abschließbar - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011377148055

Sonepar Artikelnummer

120468053

Hersteller Artikelnummer

CD590BFKLSLWW

Hersteller Typ

CD590BFKLSLWW

Hersteller Artikel Nr.:

CD590BFKLSLWW

Farbe:

weiß

Mit Klappdeckel:

Ja

Mit Textfeld:

Ja

Abschließbar:

Ja

Abmessungen:

quadratisch 50 mm / quadratisch 50 mm

RAL-Nummer (ähnlich):

9016

Gerätebreite:

67 mm

Gerätehöhe:

67 mm

Gerätetiefe:

15 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.046 kg

mit Sicherheitsschloss (24 verschiedene Schließungen). Mit 2 Schlüsseln. Mit Schriftfeld 9 x 39 mm. Für Steckdosen und Geräte mit Abdeckung 50 x 50 mm. Material: Thermoplast. Maße (B x H): 67 x 67 mm