JUNG - Klappdeckel mit Rückstellfeder, Serie CD, grün (für SV)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - CD590BFKLSLGN
Farbe - grün
Mit Klappdeckel - Ja
Mit Textfeld - Ja
Abschließbar - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011377147645
Sonepar Artikelnummer
120468048
Hersteller Artikelnummer
CD590BFKLSLGN
Hersteller Typ
CD590BFKLSLGN
Hersteller Artikel Nr.:
CD590BFKLSLGN
Farbe:
grün
Mit Klappdeckel:
Ja
Mit Textfeld:
Ja
Abschließbar:
Ja
Abmessungen:
quadratisch 50 mm / quadratisch 50 mm
RAL-Nummer (ähnlich):
6029
Gerätebreite:
67 mm
Gerätehöhe:
67 mm
Gerätetiefe:
15 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.046 kg


