JUNG - Klappdeckel mit Rückstellfeder, Serie LS, orange (für ZSV)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LS990BFNAKLO
Farbe - orange
Mit Klappdeckel - Ja
Mit Textfeld - Ja
Abschließbar - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011377153981
Sonepar Artikelnummer
120468678
Hersteller Artikelnummer
LS990BFNAKLO
Hersteller Typ
LS 990 BFNAKL O
Hersteller Artikel Nr.:
LS990BFNAKLO
Farbe:
orange
Mit Klappdeckel:
Ja
Mit Textfeld:
Ja
Abschließbar:
Nein
Abmessungen:
quadratisch 50 mm / quadratisch 50 mm
RAL-Nummer (ähnlich):
2004
Gerätebreite:
70 mm
Gerätehöhe:
70 mm
Gerätetiefe:
18 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.026 kg


