Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

JUNG - Klappdeckel mit Rückstellfeder, Serie LS, terre sienne brique

JUNG
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - LC990BFKL236

  • Farbe - sonstige

  • Mit Klappdeckel - Ja

  • Mit Textfeld - Nein

  • Abschließbar - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011377258860

Sonepar Artikelnummer

121062814

Hersteller Artikelnummer

LC990BFKL236

Hersteller Typ

LC 990 BFKL 236

Hersteller Artikel Nr.:

LC990BFKL236

Farbe:

sonstige

Mit Klappdeckel:

Ja

Mit Textfeld:

Nein

Abschließbar:

Nein

Abmessungen:

quadratisch 50 mm / quadratisch 50 mm

Gerätebreite:

70 mm

Gerätehöhe:

70 mm

Gerätetiefe:

18 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.026 kg

für Steckdosen und Geräte mit Abdeckung 50 x 50 mm. Material: Thermoplast lackiert. Maße (B x H): 70 x 70 mm