JUNG - Klappdeckel mit Rückstellfeder, Thermoplast lackiert, graphitschwarz matt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LS990BFKLSWM
Farbe - schwarz
Mit Klappdeckel - Ja
Mit Textfeld - Nein
Abschließbar - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011377189041
Sonepar Artikelnummer
120817407
Hersteller Artikelnummer
LS990BFKLSWM
Hersteller Typ
LS 990 BFKL SWM
Hersteller Artikel Nr.:
LS990BFKLSWM
Farbe:
schwarz
Mit Klappdeckel:
Ja
Mit Textfeld:
Nein
Abschließbar:
Nein
Abmessungen:
quadratisch 50 mm / quadratisch 50 mm
RAL-Nummer (ähnlich):
9005
Gerätebreite:
70 mm
Gerätehöhe:
70 mm
Gerätetiefe:
18 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.026 kg


