JUNG - Klappdeckel mit Rückstellfeder, Thermoplast lackiert, Serie LS, orange vif

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LC990BFKL260
Farbe - orange
Mit Klappdeckel - Ja
Mit Textfeld - Nein
Abschließbar - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011377259126
Sonepar Artikelnummer
121062838
Hersteller Artikelnummer
LC990BFKL260
Hersteller Typ
LC 990 BFKL 260
Hersteller Artikel Nr.:
LC990BFKL260
Farbe:
orange
Mit Klappdeckel:
Ja
Mit Textfeld:
Nein
Abschließbar:
Nein
Abmessungen:
quadratisch 50 mm / quadratisch 50 mm
Gerätebreite:
70 mm
Gerätehöhe:
70 mm
Gerätetiefe:
18 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.026 kg


