JUNG - Klappdeckel mit Rückstellfeder, Thermoplast, Serie CD, rot

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - CD590BFKLRT
Farbe - rot
Mit Klappdeckel - Ja
Mit Textfeld - Nein
Abschließbar - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011377677500
Sonepar Artikelnummer
120034171
Hersteller Artikelnummer
CD590BFKLRT
Hersteller Typ
CD 590 BFKL RT
Hersteller Artikel Nr.:
CD590BFKLRT
Farbe:
rot
Mit Klappdeckel:
Ja
Mit Textfeld:
Nein
Abschließbar:
Nein
Abmessungen:
quadratisch 50 mm / quadratisch 50 mm
RAL-Nummer (ähnlich):
3003
Gerätebreite:
67 mm
Gerätehöhe:
67 mm
Gerätetiefe:
15 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.026 kg


