JUNG - Klappdeckel mit Rückstellfeder, Thermoplast, Serie LS, grün (für SV)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LS990BFKLGN
Farbe - grün
Mit Klappdeckel - Ja
Mit Textfeld - Nein
Abschließbar - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011377148130
Sonepar Artikelnummer
120468661
Hersteller Artikelnummer
LS990BFKLGN
Hersteller Typ
LS 990 BFKL GN
Hersteller Artikel Nr.:
LS990BFKLGN
Farbe:
grün
Mit Klappdeckel:
Ja
Mit Textfeld:
Nein
Abschließbar:
Nein
Abmessungen:
quadratisch 50 mm / quadratisch 50 mm
RAL-Nummer (ähnlich):
6029
Gerätebreite:
70 mm
Gerätehöhe:
70 mm
Gerätetiefe:
18 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.026 kg


