JUNG - Klappdeckel (mit Rückstellfeder) Zentralplatte, Symbol Charger, Messing classic

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ME2990KLUSBC
Farbe - Messing
Mit Klappdeckel - Ja
Mit Textfeld - Nein
Abschließbar - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011377164116
Sonepar Artikelnummer
120469008
Hersteller Artikelnummer
ME2990KLUSBC
Hersteller Typ
ME 2990 KL USB C
Hersteller Artikel Nr.:
ME2990KLUSBC
Farbe:
Messing
Mit Klappdeckel:
Ja
Mit Textfeld:
Nein
Abschließbar:
Nein
Abmessungen:
sonstige
Gerätebreite:
70 mm
Gerätehöhe:
70 mm
Gerätetiefe:
18 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.055 kg


