JUNG - Klappdeckel, mit Symbol Stecker, Aluminium eloxiert, Serie CD, platin

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - CD590KLSOCPT
Farbe - Platin
Mit Klappdeckel - Ja
Mit Textfeld - Nein
Abschließbar - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011377164017
Sonepar Artikelnummer
120468061
Hersteller Artikelnummer
CD590KLSOCPT
Hersteller Typ
CD 590 KL SOC PT
Hersteller Artikel Nr.:
CD590KLSOCPT
Farbe:
Platin
Mit Klappdeckel:
Ja
Mit Textfeld:
Nein
Abschließbar:
Nein
Abmessungen:
quadratisch 50 mm / quadratisch 50 mm
Gerätebreite:
67 mm
Gerätehöhe:
67 mm
Gerätetiefe:
15 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.019 kg


