Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

JUNG - Klebeschild

JUNG
kopierenkopieren
JUNG - Klebeschild

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - AC80NA

  • Ausführung - Bezeichnungsschild

  • Farbe - sonstige

  • Aufdruck/Kennzeichnung - ohne

  • Mit ertastbarem Aufdruck - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011377049192

Sonepar Artikelnummer

120184227

Hersteller Artikelnummer

AC80NA

Hersteller Typ

AC 80 NA

Hersteller Artikel Nr.:

AC80NA

Ausführung:

Bezeichnungsschild

Farbe:

sonstige

Aufdruck/Kennzeichnung:

ohne

Mit ertastbarem Aufdruck:

Nein

Transparent:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.004 kg

zum Einlegen von Beschriftungen. Für Beschriftungsset Art.-Nr.: AC 80 NAS