Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

JUNG - KNX Analogeingang 4fach

JUNG
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2214REGA

  • Bussystem KNX - Ja

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Montageart - REG

  • Ausführung - Basismodul

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011377996052

Sonepar Artikelnummer

120126350

Hersteller Artikelnummer

2214REGA

Hersteller Typ

2214 REG A

Hersteller Artikel Nr.:

2214REGA

Bussystem KNX:

Ja

Andere Bussysteme:

ohne

Montageart:

REG

Ausführung:

Basismodul

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Breite in Teilungseinheiten:

4

Mit LED-Anzeige:

Ja

Mit Busankopplung:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389091

Gewicht:

0.180 kg

REG-Gehäuse 4 TE. ETS-Produktfamilie: Eingang. Produkttyp: Analogeingang 4fach. Der Analogeingang verarbeitet Messdaten von Sensoren, die über eine 0 ... 1 V, 0 ... 10 V, 0 ... 20 mA oder 4 . 20 mA Schnittstelle verfügen, wie z.B. Füllstandsensoren, Drucksensoren usw. Die Einspeisung der Messdaten erfolgt über 4 analoge Eingänge. Die 4 ... 20 mA-Eingänge werden auf Drahtbruch überwacht. Die Parametrierung erfolgt über die ETS. Der Analogeingang benötigt zum Betrieb die Spannungsversorgung Art.-Nr.: WSSV 10.