JUNG - KNX Busankoppler 3

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2073U
Bussystem KNX - Ja
Montageart - Unterputz
Anzahl der Anschlüsse Sensor/Aktor - 1
Befestigungsart - Befestigung mit Schraube
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4011377158986
Sonepar Artikelnummer
120467038
Hersteller Artikelnummer
2073U
Hersteller Typ
2073U
Hersteller Artikel Nr.:
2073U
Bussystem KNX:
Ja
Montageart:
Unterputz
Anzahl der Anschlüsse Sensor/Aktor:
1
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Nein
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Min. Tiefe der Gerätedose:
40 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.043 kg


