Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

JUNG - KNX DALI-Gateway TW

JUNG
kopierenkopieren
JUNG - KNX DALI-Gateway TW

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Artikel lieferbar solange Vorrat (Lieferant)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2099REGHE

  • Bussystem KNX - Ja

  • Ausführung - Schnittstelle Beleuchtungssystem/DALI

  • Montageart - REG

  • Bussystem KNX-RF (Funk) - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011377158993

Sonepar Artikelnummer

120467039

Hersteller Artikelnummer

2099REGHE

Hersteller Typ

2099REGHE

Hersteller Artikel Nr.:

2099REGHE

Bussystem KNX:

Ja

Ausführung:

Schnittstelle Beleuchtungssystem/DALI

Montageart:

REG

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem KNX Secure:

Nein

Bussystem KNX Secure-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Breite in Teilungseinheiten:

4

Mit LED-Anzeige:

Ja

Web-Server:

Nein

Funkschnittstelle:

Nein

IR-Schnittstelle:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85176200

Gewicht:

0.156 kg

REG-Gehäuse 4 TE. Mit elektronischer Handbetätigung und LED-Statusanzeige. ETS-Produktfamilie: Beleuchtung. Produkttyp: Dimmer. Bestimmungsgemäßer Gebrauch. Steuern von Leuchten und anderen Anwendungen mit DALI Betriebsgerät in KNX-Installationen, z.B. EVG. Montage auf Hutschiene nach DIN EN 60715 in Unterverteiler. Produkteigenschaften: Steuerung von max. 64 DALI Teilnehmern in max. 32 Gruppen. Einstellung der Farbtemperatur für Leuchten mit DALI Device Type 8 für Tunable White gemäß IEC 62386-209. Einzel-, Gruppen- oder Zentraladressierung. Geeignet für den Betrieb in zentral versorgten Notbeleuchtungsanlagen. 16 Lichtszenen. Effektsteuerung für dynamische Lichteffekte oder Farbspiele. Auslesen DALI Teilnehmer-Zustand über KNX, z.B. Helligkeit oder Leuchtenfehler. Handbedienung der DALI Gruppen. Zwangsführungsfunktion. Rückmeldung von Schaltzustand und Helligkeitswert im Bus- und im Handbetrieb. Sammelrückmeldung. Zentrale Schaltfunktion. Sperrfunktion für jede DALI Gruppe. Separate Ein- und Ausschaltverzögerung. Treppenlichtschalter mit Abschaltwarnung. Korridorfunktion: In Kombination mit Bewegungsmeldern reduzierte Dauerbeleuchtung, wenn keine Bewegung erkannt wird. Online- oder Offline-Projektierung der DALI Teilnehmer mit ETS-Plug-In. Kurzschlussschutz. Überspannungsschutz. Überlastschutz. Betriebsstundenzähler. Meldung des globalen Schaltstatus der DALI Teilnehmer, z.B. Für Abschaltung der Netzspannung der DALI Teilnehmer zur Vermeidung von Standby-Verlusten. Austausch eines einzelnen DALI Teilnehmers während des Betriebs ohne Software möglich. Ab Gerätegeneration V02: DALI-2 zertifiziert. Lineare oder logarithmische Dimmkennlinie einstellbar