Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

JUNG - KNX Fan-Coil-Aktor 2fach, AC 230/240 V ~, 50/60 Hz, 4 TE

JUNG
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - FCA2REGHE

  • Bussystem KNX - Ja

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Montageart - REG

  • Bussystem KNX-RF (Funk) - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011377030992

Sonepar Artikelnummer

120184489

Hersteller Artikelnummer

FCA2REGHE

Hersteller Typ

FCA2REGHE

Hersteller Artikel Nr.:

FCA2REGHE

Bussystem KNX:

Ja

Andere Bussysteme:

ohne

Montageart:

REG

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem KNX Secure:

Nein

Bussystem KNX Secure-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Anzahl anlernbare Geräte:

0

Breite in Teilungseinheiten:

4

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85371091

Gewicht:

0.305 kg

REG-Gehäuse 4 TE. Mit elektronischer Handbetätigung und LED-Statusanzeige. Die volle Funktionalität wird ab ETS3.0d oder höher unterstützt. ETS-Produktfamilie: Heizung, Klima, Lüftung. Produkttyp: Fan-Coil. Produkteigenschaften: Anschluss eines Gebläsekonvektors mit bis zu 6 Lüfterstufen oder Anschluss von zwei Gebläsekonvektoren mit jeweils bis zu 3 Lüfterstufen. Ausgänge manuell bedienbar, Baustellenbetrieb. Betriebsarten für Heiz-, Kühl- oder kombinierten Heiz-/Kühlbetrieb. 2- oder 4-Rohr-Betrieb. Einzelnes oder hierarchisches Schalten der Lüfterstufen. Rückmeldung. Sperrfunktion für jeden Kanal. Betriebsarten. Busbetrieb: Bedienung über Tastsensoren bzw. Raumcontroller. Kurzzeitiger Handbetrieb: Manuelle Bedienung vor Ort mit Tastenfeld, automatische Rückkehr in Busbetrieb. Permanenter Handbetrieb: Ausschließlich manuelle Bedienung am Gerät.